※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39559195
品番
SR-100UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
327-7241
形状
固定車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39559195
SR-100UR
02455722
SR-100UR
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター
1個
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました。