G-38PCS-C スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39559651 G-38PCS-C スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39559651 G-38PCS-C スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39559651

スケルトンキャスター 自在式ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)38 注文コード39559651 品番G-38PCS-C
在庫数量:残り15点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) アウトレット
¥369299
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。

車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)28 取付座(mm)46×38 取付ピッチ(mm)36×28 取付高(mm)50 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 トラスコ品番379-6281 形状自在車S 透明 質量(g)105 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×28 取付座A×B(mm)46×38 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする