車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)38
取付座(mm)59×47
取付ピッチ(mm)46×35
取付高(mm)65
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
トラスコ品番379-6370
形状自在車S
色赤
質量(g)135
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)16
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪