LT-75RHS UNF1/2×14 ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39559886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-75RHS UNF1/2×14 ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39559886 LT-75RHS UNF1/2×14 ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39559886

ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39559886 品番LT-75RHS UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじ込み式 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪径D(Φmm)75 取付高H(mm)95 車輪幅(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)40 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 対辺(mm)21 ねじTUNF1/2 ピッチ/山(mm)20山 タイプユニファイねじタイプ トラスコ品番360-9227 形状自在車S 材質(車輪)ゴム車 軸長L(mm)14 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39559886 LT-75RHS UNF1/2×14 02539022 LT-75RHS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする