ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16×2.0 車輪径(Φmm)100 軸長(mm)40 注文コード39559931 品番ST-100RH M16-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,026
この商品はねじ径・車輪径・軸長など17種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)ハードゴム トラスコ品番360-9243 形状自在車 型式ST型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)23 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39559931 ST-100RH M16-40 02542766 ST-100RH M16×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02543712
2024-04-15
用途:
手押し床クリーナーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備工場の床をクリーニングする機械の前方のキャスターが変形してしまったので購入業者に見積もりを依頼したところ余りにも高額だったので代用品として購入しました。おかげでビックリする程安く修理出来ましたし元のキャスターよりしっかりした造りなので長持ちしそうで大変満足です。

対象商品:
02543712
2019-12-26
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前の車輪とわちがい ダブルベヤリング為か
移動がスムーズにできます、満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02542757
2022-12-13
用途:
耕運機の後輪
A&Mテクノ 様

まずまずの商品である。しかし軸部より異音がでるが原因分からず

対象商品:
02542757
2019-04-23
用途:
卓球台の修理。
株式会社スタジオエム 様 (サービス業)

今回卓球台の修理のため他のサイズやアジャスターも購入しましたが、このキャスターは古いものと同じY100と刻印されてましたがネジの長さが短く少し苦労しました。古い型式の台なので恐らく業者でないと手に入らないのかも?ですね!  まあ、3台なんとか直りました。

対象商品:
02543721
2022-12-21
用途:
ガレージジャッキーの車輪部分の交換
ナカキ食品株式会社 様

ガレージジャッキーが輸入品で部品がなく、資料を調べながら注文しました。
できれば、簡単に調べれるよう棒の大きさや長さ、台座の皿の大きさなどの詳細が早見表で分かりやすくしてほしい。 サイズや大きさなどを記入するといろいろなメーカーが閲覧できるようにしてほしい。調べるのに時間を要しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
02542757
2019-01-06
用途:
Good
Zero-Office 様

大変満足しています。すぐ壊れるかと思いましたが3年持ってます。

対象商品:
02543082
2016-01-19
用途:
ローラーコンベアの移動用
にじ農業協同組合 様

量販店のものより、車輪の幅が太いので安心。耐久性あると思う。

対象商品:
02543712
2016-01-10
用途:
作業チェア
飛鳥整体院 様 (サービス業)

モノタロウ鉄製フレーム作業チェア
M-TLMS-C(45113284)に取り付けました。
とても、しっかりした椅子になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする