LT-40R-UNF1/2-14 ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-40R-UNF1/2-14 ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559965 LT-40R-UNF1/2-14 ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559965

ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39559965 品番LT-40R-UNF1/2-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじ込み式 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪径D(Φmm)40 取付高H(mm)59 車輪幅(mm)17 ストッパーなし 許容荷重(daN)25 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)41 対辺(mm)21 ねじTUNF1/2 ピッチ/山(mm)20山 タイプユニファイねじタイプ トラスコ品番360-9057 形状自在車 材質(車輪)ゴム車 軸長L(mm)14 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39559965 LT-40R-UNF1/2-14 02538471 LT-40R UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 1個 319 税込351 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする