E-100ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560114

 

E-100ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560114
E-100ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560114

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
取付高(mm)122
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード39560114品番E-100ELS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)エラストマー仕様プレート式トラスコ品番380-3082形状自在車S質量(g)475車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31材質(金具)スチール旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする