E-50ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-50ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560123
E-50ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560123

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)25
取付高(mm)65
車輪幅(mm)20
内容量1個注文コード39560123品番E-50ELS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)25取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)65材質(車輪)エラストマー仕様プレート式トラスコ品番380-3104形状自在車S質量(g)170車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22材質(金具)スチール旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする