※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-75ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560132 E-75ELS エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560132

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560132 品番 E-75ELS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)92 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 トラスコ品番380-3121 形状自在車S 質量(g)240 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする