G-65RHS ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560202 G-65RHS ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560202 G-65RHS ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560202

ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560202 品番 G-65RHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)80 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 トラスコ品番392-1735 形状自在車S 型式プレート式 質量(g)350 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)21 偏芯E(mm)21 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×42 最大許容荷重(N[kgf])400[40.8] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558714
2020-01-28
用途:
テーブル脚に使用
医療・福祉・介護関連業

安くてストッパーもしっかり効いて、なめらかに回転します。おすすめです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39560193
2020-04-13
用途:
工作作業

工作物の足に使用しています。安価で強度も十分です。

対象商品:
39558714
2018-10-24
用途:
部品棚の車輪として
製造業

動作もスムーズ、取付け穴寸法もカタログ記載のものと同じでした。価格も安価な部類のキャスターですが、全然問題ありません。概ね満足です。

対象商品:
39560202
2017-07-28
用途:
屋台の台
製造業

ストッパーも効きもよく満足です。車輪の回転も良好です。

対象商品:
39558714
2017-03-15
用途:
台車作成

安価で製品の質もよいくて満足です。再購入しました。

対象商品:
39560211
2015-10-14
用途:
交換用

古い機器のキャスターが壊れて困っていたのですが、全く同じ物が見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする