G-50NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560227

 

G-50NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560227
G-50NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560227
G-50NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560227

ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)38
取付高(mm)65
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード39560227品番G-50NS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)38取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)65材質(車輪)ナイロン仕様プレート式トラスコ品番392-1697形状自在車S質量(g)170車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)16材質(金具)スチール旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39558723
2022-06-08
用途: 移動カート
有限会社インマ仮設工業建設業・工事業

ストッパー付きがホームセンターに無くて困ってました。良かったです。それに安かった。

対象商品 : 39558723
2021-09-29
用途: すのこに取付収納に使用
製造業

すのこに取付収納に使用しました。価格も安く、動作も良好で良い商品と思います。

対象商品 : 39560227
2017-11-23
用途: レジ台(店舗用)のキャスターとして
卸売・小売業

ナイロンなのでゴムのような強烈な臭いが全く無いのが大変良い。動きもスムーズでストッパーもしっかりしている。

対象商品 : 39558723
2017-11-07
用途: 大理石テーブルを動かしやすくするために取り付け
医療・福祉・介護関連業

ストッパーで普段は動かないようにしようと思っていましたが、フローリング床ではストッパーを効かせていてもすべって動きます。

対象商品 : 39560227
2016-12-08
用途: 台車
原商卸売・小売業

重い機械を使用するときは、いつも主人にかいてもらい作業場所まで出してきていましたが、常時台車に乗せておき、使用するときはストッパーをかければ安全に作業でき、収納の時も簡単に移動でき、収納時にも安全のためにストッパーをかけておきます。
とっても重宝しております。

対象商品 : 39558723
2019-10-08
用途: 部屋の模様替え

重くて動かしずらい家具や設備に取付たかった。
ナイロン車輪は、床にゴムに車輪のような黒い跡が付かないので具合がいい。

対象商品 : 39558723
2017-07-20
用途: 台の移動用に底板へ使用

高温になるわけでも無く、それ程荷重が掛かるわけでもありませんが、ゴムキャスターの変形やゴミがくっつくのを懸念してこちらを購入しました。
まだ使い始めて間もないので耐久性などは不明ですが、価格重視でこちらの商品を選びました。

対象商品 : 39558723
2013-07-05
用途: ららぽーと豊洲、キッザニアの什器に取り付けました。

なめらかな動きで、絨毯に跡がつかないので、好評でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする