G-75NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560245 G-75NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560245 G-75NS ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560245

ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560245 品番 G-75NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)65 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)90 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 トラスコ品番392-1751 形状自在車S 質量(g)295 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558723
2022-06-08
用途:
移動カート
有限会社インマ仮設工業 様 (建設業・工事業)

ストッパー付きがホームセンターに無くて困ってました。良かったです。それに安かった。

対象商品:
39558723
2021-09-29
用途:
すのこに取付収納に使用
製造業

すのこに取付収納に使用しました。価格も安く、動作も良好で良い商品と思います。

対象商品:
39560227
2017-11-23
用途:
レジ台(店舗用)のキャスターとして
卸売・小売業

ナイロンなのでゴムのような強烈な臭いが全く無いのが大変良い。動きもスムーズでストッパーもしっかりしている。

対象商品:
39558723
2017-11-07
用途:
大理石テーブルを動かしやすくするために取り付け
医療・福祉・介護関連業

ストッパーで普段は動かないようにしようと思っていましたが、フローリング床ではストッパーを効かせていてもすべって動きます。

対象商品:
39560227
2016-12-08
用途:
台車
原商 様 (卸売・小売業)

重い機械を使用するときは、いつも主人にかいてもらい作業場所まで出してきていましたが、常時台車に乗せておき、使用するときはストッパーをかければ安全に作業でき、収納の時も簡単に移動でき、収納時にも安全のためにストッパーをかけておきます。
とっても重宝しております。

対象商品:
39558723
2019-10-08
用途:
部屋の模様替え

重くて動かしずらい家具や設備に取付たかった。
ナイロン車輪は、床にゴムに車輪のような黒い跡が付かないので具合がいい。

対象商品:
39558723
2017-07-20
用途:
台の移動用に底板へ使用

高温になるわけでも無く、それ程荷重が掛かるわけでもありませんが、ゴムキャスターの変形やゴミがくっつくのを懸念してこちらを購入しました。
まだ使い始めて間もないので耐久性などは不明ですが、価格重視でこちらの商品を選びました。

対象商品:
39558723
2013-07-05
用途:
ららぽーと豊洲、キッザニアの什器に取り付けました。

なめらかな動きで、絨毯に跡がつかないので、好評でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする