SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード39560263 品番SJ-100GUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,982
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 仕様プレート式 トラスコ品番379-7007 形状自在車S 質量(kg)0.97 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)86 車輪径D(Φmm)100 特性耐油性、耐摩耗性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39560263 SJ-100GUS 02541287 SJ-100GUS SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする