※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-125WPS プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560281 SJ-125WPS プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560281

プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560281 品番 SJ-125WPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番379-7082 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする