GUJ2-130S ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560315 GUJ2-130S ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560315 GUJ2-130S ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560315

ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560315 品番 GUJ2-130S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)170 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-6604 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする