※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39560351
品番
NJ2-130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
382-4616
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
170
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
108
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)