仕様プレート式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)100
取付高H(mm)144
車輪幅(mm)32
穴径P(Φmm)11
ストッパー左ダブルストッパー付
許容荷重(daN)180
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)スチール
取付座A×B(mm)95×95
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)112
トラスコ品番379-8011
形状自在車W
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)95×95
車輪タイプ単輪