プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560376 品番WJB-100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,912
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)95×95 取付高(mm)144 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番379-8097 形状自在車W 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパー左ダブルストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)112 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39560376 WJB-100L 09209401 WJB-100(L) JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39560412
2018-05-31
用途:
荷だし
株式会社トーカイ 様 (サービス業)

既存ゴムキャスターが劣化したので、交換用に購入しました。取替も簡単で作業効率が向上ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする