※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39560385
品番
UWJB-130L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,670
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
130
取付高H(mm)
177
車輪幅(mm)
35
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
左ダブルストッパー付
許容荷重(daN)
250
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
105×105
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×82(75×75)
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
133
トラスコ品番
379-8020
形状
自在車W
材質(車輪)
スチールホイールウレタン車
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
105×105
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39560385
UWJB-130L
09209471
UWJB-130(L)
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました。