※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39560403
品番
UWJB-150L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,610
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
198
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
左ダブルストッパー付
許容荷重(daN)
300
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
120×120
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
133
トラスコ品番
379-8038
形状
自在車W
材質(車輪)
スチールホイールウレタン車
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39560403
UWJB-150L
09209523
UWJB-150(L)
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました。