プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560412 品番WJB-150(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番379-8119 形状自在車W 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー左ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39560412
2018-05-31
用途:
荷だし
株式会社トーカイ 様 (サービス業)

既存ゴムキャスターが劣化したので、交換用に購入しました。取替も簡単で作業効率が向上ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする