UWJB-200L プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWJB-200L プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560421 UWJB-200L プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560421

プレス製ウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560421 品番UWJB-200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,960
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様プレート式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)200 取付高H(mm)250 車輪幅(mm)42 穴径P(Φmm)11.5 ストッパー左ダブルストッパー付 許容荷重(daN)400 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール 取付座A×B(mm)140×140 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 トラスコ品番379-8046 形状自在車W 材質(車輪)スチールホイールウレタン車 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39560421 UWJB-200L 09209566 UWJB-200(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする