車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)150
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)102×102
取付高(mm)170
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
トラスコ品番382-4659
形状固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
取付高H(mm)170
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪