※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39560656
品番
GUJB-100(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
95×95
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-6647
形状
自在車W
質量(kg)
1.14
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
95×95
ストッパー
左ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
32
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
112
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
74×74(67×67)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)