GUJB-150(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUJB-150(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560674
GUJB-150(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560674

ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)200
取付高(mm)198
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード39560674品番GUJB-150(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)200取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)198材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番379-6680形状自在車W質量(kg)2.21車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー左ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)133取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする