PMS-150UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560832

PMS-150UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560832
PMS-150UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 39560832

プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード39560832品番PMS-150UWBLB(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。
ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)300取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)198材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3261形状自在車S質量(kg)2.6車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138アズワン品番64-8643-10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする