PMS-150WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 39560841 PMS-150WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 39560841 PMS-150WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 39560841

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560841 品番PMS-150WBLB(R)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3287 形状自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)138 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする