※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
空気入りタイヤ 固定車付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561261
品番
HC-WK250X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
225
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×180
取付高(mm)
293
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
362-2134
形状
固定車
車輪幅(mm)
65
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径(Φmm)
20
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り