※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG-75-NRBDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561347 AMG-75-NRBDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561347

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561347 品番 AMG-75-NRBDS-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホールゴム車(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番365-7973 形状自在車S 荷重種別中荷重 質量(g)370 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 取付座A×B(mm)90×90 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)27 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)68〜71×68〜71 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)11.0 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39561697
2023-05-14
用途:
スーツケースのキャスター
北新地おもてなし医院 様 (卸売・小売業)

スーツケースに元々ついているキャスターは、直径が小さいので、この商品に取り替えました。点字ブロックなどの段差が通行し易くなり快適です。今までで一番!動きが良いキャスターです。

対象商品:
39561697
2023-03-18
用途:
ペット用キャリーケース
北新地おもてなし医院 様 (卸売・小売業)

ペット用キャリーケースのキャスターが直径50センチで、段差の通行が困難なので、この商品に付け替えました。
バッチリです。
段差も簡単に通行できます。
音も静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする