曜日別特売
ALG-100-NRBDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561593

ALG-100-NRBDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561593
ALG-100-NRBDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561593

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)80
取付高(mm)122
取付座(mm)100×58
内容量1個注文コード39561593品番ALG-100-NRBDS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)80取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ナイロンホールゴム車仕様プレート式トラスコ品番365-7752形状自在車S荷重種別軽荷重質量(g)430車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げ偏芯E(mm)29材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする