車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホールゴム車(ベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番365-7914形状自在車S荷重種別中荷重質量(g)620車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132偏芯E(mm)32材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)68~71×68~71車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪