AMG-100-NRDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG-100-NRDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561627
AMG-100-NRDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561627

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(daN)120
取付高(mm)93
内容量1個注文コード39561627品番AMG-100-NRDS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホールゴム車仕様プレート式トラスコ品番365-7931形状自在車S荷重種別中荷重質量(g)570車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)93偏芯E(mm)32材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)68~71×68~71車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39561697
2023-05-14
用途: スーツケースのキャスター
北新地おもてなし医院卸売・小売業

スーツケースに元々ついているキャスターは、直径が小さいので、この商品に取り替えました。点字ブロックなどの段差が通行し易くなり快適です。今までで一番!動きが良いキャスターです。

対象商品 : 39561697
2023-03-18
用途: ペット用キャリーケース
北新地おもてなし医院卸売・小売業

ペット用キャリーケースのキャスターが直径50センチで、段差の通行が困難なので、この商品に付け替えました。
バッチリです。
段差も簡単に通行できます。
音も静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする