※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHG-125-NRBDS-W エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 ワコーパレット 39561636 AHG-125-NRBDS-W エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 ワコーパレット 39561636

エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561636 品番 AHG-125-NRBDS-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80 取付高(mm)168 材質(車輪)ホワイトゴム(ラジアルベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番365-7655 形状自在車S 質量(g)1205 車輪幅(mm)38 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 偏芯E(mm)40 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付穴径P(Φmm)11.0 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする