ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561654
品番
AHG-150-NRBDS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ホワイトゴム(ラジアルベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
365-7671
形状
自在車S
質量(g)
1315
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
偏芯E(mm)
40
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)
11.0
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪