ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561663
品番
ASHG-200-RBDS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
105〜115×105〜115
取付高(mm)
250
材質(車輪)
超特殊鋼ホイールゴム(ラジアルベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
365-8104
形状
自在車S
質量(g)
2850
車輪幅(mm)
45
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
偏芯E(mm)
58
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪