※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALG-75-NRBDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561672 ALG-75-NRBDS-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレット 39561672

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561672 品番 ALG-75-NRBDS-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホールゴム車(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番365-7795 形状自在車S 荷重種別軽荷重 質量(g)335 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 偏芯E(mm)27 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする