ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561681
品番
ALG-75-NRDS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホールゴム車
仕様
プレート式
トラスコ品番
365-7817
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
質量(g)
310
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪