車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホールゴム車仕様プレート式トラスコ品番365-7990形状自在車S荷重種別中荷重質量(g)345車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)93偏芯E(mm)27材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)68~71×68~71車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪