曜日別特売
CXSL25TN-30-Z73 CXSL Series(CXSL25TN) SMC 39561813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL25TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類Z73注文コード39561813品番CXSL25TN-30-Z73
参考基準価格(税別)¥24,810販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする