多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561925 品番 519BPS-HBN150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。
使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)114×102 取付ピッチ(mm)114×102 取付高(mm)187 材質(車輪)特殊樹脂車輪 用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 仕様プレート式 トラスコ品番389-2981 形状自在車S 質量(kg)2.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)114×102 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)187 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする