低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561961 品番 545S-BAU50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)79 材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪・複列ボールベアリング入 仕様プレート式、低床式 トラスコ品番389-3014 形状自在車S 荷重種別重荷重 型式545S自在車、プレート式、低床式 質量(kg)0.84 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)82×82 車輪No.542S-BAU50 旋回半径(mm)88 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)18 寸法V(mm)87 固定方法(車輪)ナット 偏心E(mm)20 偏芯E(mm)20 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06714005
2017-01-19
用途:
バイクの作業台

ベアリング入りでスムーズさは抜群です。
高級感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする