低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561977 品番 545S-NRB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)79 材質(車輪)ナイロン(ボールB入) トラスコ品番389-3022 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 車輪幅(mm)38 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.542S-NRB50 旋回半径(mm)88 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)20 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06713987
2019-11-23
用途:
自作の移動式マルチツール
製造業

2.4M×2.4Mの正方形の枠に床を貼り、総重量300s位の物の4方向に取り付けて使用していますが、スムーズな可動、ロック機能も充分だと思います。
製作して現時点で4ヶ月ほど屋外にて使用していますが、問題なく、移動、ロックはできています。
コンクリートやアスファルトの移動をしているので、ナイロンのタイヤが少しずつデコボコしていってますが、僕はあまり気にしていません。
屋内で平らな所で使うのであれば、タイヤもボコボコせず、耐荷重も十分な商品だと思います。
耐天候性がどの程度かはこれからといったところです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
39561977
2019-10-22
用途:
デモ機のベース用
製造業

低床タイプで非常に堅牢で満足しています。只、床面に砂粒大の硬い異物等が有ると、キャスターに食い込んでストッパーが掛かった様になり動きが悪くなり台車自体が移動させにくくなります。しかしこれはキャスターの材質選定を間違えた私のミスです。

1人が参考にしています
対象商品:
06713971
2019-08-17
用途:
重量物を乗せるためのワークデスクのキャスター
建設業・工事業

動きが滑らかで耐久性もありそう。
使う木材の大きさ、太さを考えてベース寸法を決めた方が良いです。ストッパーも効きます。

対象商品:
39561977
2019-01-04
用途:
自作のスピーカー台制作
卸売・小売業

ストッパー付きと無しの関連性がわかりにくかった
サイズを見て購入したが、実際に見るまで対になるものかわからなかった(サイズなどは一致してもタイヤのデザインとかetc)
物自体は大変満足しています

対象商品:
39561977
2018-10-28
用途:
重量のあるボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしていて、安定感があります、あとはローラーがどの程度消耗があるか確認ですね。

対象商品:
39561977
2018-10-09
用途:
機械移動の時

強度的に問題ない。ただ、ゴリゴリと音がするような、しないような!? 
750kgの機械を移動するに、4ケ使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする