低床式重荷重キャスター 固定車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)フェノール(B入) 材質(金具)スチール 注文コード39562232 品番HR-75PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)320 取付座(mm)123×72 取付ピッチ(mm)103×52 取付高(mm)106 材質(車輪)フェノール(B入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6884 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)103×52 取付座A×B(mm)123×72 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする