ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
胸当てエプロン 00900
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39562873
品番
00900-99
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
104
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
着丈(cm)
73
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)251
機能
家庭洗濯可
アズワン品番
64-9066-58
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用