アイケー アイケー スチールホイル自在ゴム車

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39562923 品番T3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

車輪がゴム製なので静かです。

トラスコ品番385-5431 形状自在車 質量(kg)0.51 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)18 取付高(mm)110 取付穴径(Φmm)9.2 取付座(mm)81×62 取付ピッチ(mm)63×40 騒音対策あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39562923
2024-07-12
用途:
台車のホイールの交換用

特に問題なし。
音も静か、取り付けもスムーズでした。

対象商品:
39562923
2020-12-21
用途:
重い荷物
その他業種

とても動きがよくてとても快適に荷物が運べるから便利だと思います

対象商品:
39562923
2019-09-13
用途:
古い台車のキャスター交換
卸売・小売業

メーカー不明の台車のキャスター交換に使用。
とてもスムースに動き剛性も高いように感じました。

対象商品:
39562923
2019-01-22
用途:
機械移動用のアルミ台車
有限会社 栄 重量 様 (建設業・工事業)

床が綺麗な場所だと、大変助かります。
床が悪い所には、少し不満です。

対象商品:
39562923
2018-03-06
用途:
物品移動時
その他業種

25年近く前に、石川製作所の台車を購入し使用しましたが、その後使用せず、物置に収納しておりました。
今回使用時にゴムの経年劣化に気づき、交換のために購入しました。古い商品の交換部品がきちんと用意されていることに驚きと、感謝の念を持っております。
交換後の使用感には満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする