石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 運搬台車用部品・オプション
アイケー アイケースチールホイル固定ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39562932
品番
IK200K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
弾性があり衝撃吸収に優れています。
スタンダードなタイプです。
トラスコ品番
385-5422
形状
固定車
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
46
取付高(mm)
250
取付穴径(Φmm)
11.5
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63