アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39562941 品番FD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

車輪がゴム製なので静かです。

偏芯E(mm)- トラスコ品番385-5406 形状固定車 質量(kg)0.36 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)18 取付高(mm)110 取付穴径(Φmm)9.2 取付座(mm)81×57 取付ピッチ(mm)63×40 騒音対策あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39562941
2024-07-27
用途:
水回り修理
サービス業

石川製作所さんのプラミニを使っていますが、ヘタッて異音が出てきました。モノタロウスタッフ様に部品を問い合わせて購入・交換しましたが、スムーズに移動できる様になりました。回答して頂き、ありがとうございます。

対象商品:
39562941
2024-07-12
用途:
台車のホイールの交換用

特に問題なし。
音も静か、取り付けもスムーズでした。

2020-12-21
用途:
重い荷物運ぶ時
その他業種

とても動きがよくて快適に荷物が運べるから便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする