91111401 サンキャリーmini用 50Φ自在キャスタ一式 サンコー(三甲) 39562975 91111401 サンキャリーmini用 50Φ自在キャスタ一式 サンコー(三甲) 39562975

サンキャリーmini用 50Φ自在キャスタ一式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39562975 品番91111401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。
スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。
1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。

トラスコ品番385-9541 種別918181 形状自在 質量(kg)0.28 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)70 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 許容荷重(N)588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする