サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の 運搬台車用部品・オプション
ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ 一式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39562984
品番
91108501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。
スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。
1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番
385-9533
種別
918171
形状
固定
質量(kg)
1.34
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
168
取付穴径(Φmm)
11
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56(112×53)
許容荷重(N)
1470