ハンドカーSM用 125Φ自在キャスタ 一式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39562993 品番91108401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。
スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。
1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。

トラスコ品番385-9525 種別918170 形状自在 質量(kg)1.6 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)38 取付高(mm)168 取付穴径(Φmm)11 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 許容荷重(N)1470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする